missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Slice™ Couteau d’artisanat

Numéro de catalogue. 18222801
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Gris/Orange
Noir/Orange
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Couleur
18222801 Noir/Orange
18222802 Gris/Orange
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 18222801 Fournisseur Slice™ Code fournisseur 105488

Présente un manche durable, une poignée à hachures croisées et un design sans roulement avec un bouchon de sécurité. Finger-friendly™ La lame est fabriquée en céramique avancée

  • Type de lame : tranchant droit, pointe arrondie
  • Type de poignée : position fixe
  • Poignée sans roulis avec poignée à trappe croisée
  • Finger-friendly™ Le bord reste net 11 fois plus longtemps
  • Réduire les blessures, diminuer les coûts
  • Lame non étincelante et non conductrice
  • Comprend une lame 10518 à tranchant droit et pointe arrondie
  • Conception ambidextre
  • Changement de lame sans outil
  • Moins de changements de lame = moins de blessures

Spécifications

Type de poignée Lame fixe, poignée sans roulis avec poignée croisée
Type de produit Couteau d’artisanat
À utiliser avec (équipement) Slice™ Lames : 10518, 10520
Longueur (impériale) 6,42 po.
Longueur (métrique) 163 mm
Matériau GFN, laiton, polypropylène, oxyde de zirconium
Couleur Noir/Orange
À utiliser avec (application) Coupe de sécurité
Comprend 1 lame céramique à extrémité droite et pointe arrondie
Nb par paquet 1 de chaque
Poids (impériale) 0,61 oz.
Poids (métrique) 17.18 g
Largeur (impériale) 0,43 po.
Largeur (métrique) 11 mm
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats