missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Covidien Contenants d’élimination des objets tranchants
Description
Choix des capacités et type de couvercle
Spécifications
Spécifications
| Capacité (métrique) | 30.3 L |
| Type de bouchon | Couvercle de joint articulé |
| Capacité (impériale) | 8 gallons. |
| Couleur | Rouge |
| Dimensions (L x l x H) | 11 x 15,5 x 17,5 po. |
| Hauteur (métrique) | 44.4 cm |
| Longueur (métrique) | 27.9 cm |
| Largeur (métrique) | 39.4 cm |
| Largeur (impériale) | 15,5 po |
| Longueur (impériale) | 11 po. |
| Afficher plus de résultats |