missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Covidien Dermacea™ Éponges à gaze 100 % coton

Numéro de catalogue. 22037986
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x P):
5,08 × 15,24 cm (2 × 2 po)
4 x 4 po
Épaisseur:
8-Ply
Stérilité:
Stérile
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Dimensions (L x P) Épaisseur Stérilité
22037986 4 x 4 po 8-Ply Stérile
22037985 5,08 × 15,24 cm (2 × 2 po) 8-Ply Stérile
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 22037986 Fournisseur Covidien Code fournisseur 441001

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Une alternative aux pansements stériles et non stériles en gaze 100 % coton

Spécifications

Matériau Coton
Type de produit Éponge à gaze
Stérilité Stérile
Quantité 1200 Cs.
Dimensions (L x P) 4 x 4 po
À utiliser avec (application) Pansements des plaies, nettoyage général, préparation mineure, pansement des plaies et débridage
Épaisseur 8-Ply