missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Chemtronics™ Coventry™ Prélèvements en salle blanche
Description
Couvillons dissipatifs statiques
- Utilisez un alliage plastique qui dissipe l’électricité statique en moins de deux secondes
- Résister aux solvants de nettoyage courants, y compris l’acétone
- Ne perdez pas de particules et ne comptez pas sur l’humidité pour être efficace
- Respecter/dépasser les exigences militaires et fédérales de test pour la dissipation statique et la protection
- Disponibles avec des têtes en mousse de polyuréthane à cellules fines de qualité médicale ou en tissu polyester tricoté pour salle blanche
- Paquet de 500
- Résister aux acides et solvants
- Têtes en tissu polyester en salle blanche produites par un procédé de soudure thermique propriétaire
- Disponible avec un procédé supplémentaire de clivage Aquaprime™ de classe M1.5 (classe 1)
- Pour les applications ultra-critiques
- Tricot tubulaire en polyester, sans bord, tête sans couture
- NVR, ionique et particules les plus bas possibles
- Idéal pour valider les surfaces en biotechnologie
- 100/paquet
- Pour les applications nécessitant une forte rétention de solvants ou un écouvillon doux et sans couture
- Alternative sans peluches pour les tige-coton
- Excellente résistance aux produits chimiques
- Pack de 25
- Mousse de qualité médicale pour salle blanche à cellules fines
- Conception en spirale pointue pour un nettoyage de précision et une application de fluides
- Disponible avec des poignées en bois ou en nylon résistant
- Paquet de 500
- Couvillons économiques à usage général
- Structure à cellules ouvertes hautement absorbante
- Construction sans fibres et sans adhésifs ni liants
- Poignées en polypropylène
- Paquet de 500
Safety 4125, † AquaPrime le traitement—effectué dans une salle—blanche de classe M4 0,5 (1000) réduit la contamination jusqu’à 50% et les particules de 10 –à 20%.
Spécifications
Spécifications
| Structure | Simple |
| Diamètre (impériale) de poignée | 0,12 po. |
| Longueur (impériale) | 5,8 po |
| À utiliser avec (application) | Peut être utilisé pour valider des surfaces biogénétiques/pharmaceutiques, nettoyer des composants de disques durs, nettoyer des surfaces sensibles en optique, nettoyer du matériel aérospatial |
| Type de produit | Écouvillon |
| Diamètre (métrique) de poignée | 3 mm |
| Longueur (métrique) | 147 mm |
| Matériau | Polyester en tricoté |
| Épaisseur (métrique) | 4.8 mm |
| Longueur (impériale) du cône | 0,75 in |
| Afficher plus de résultats |