missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
OHAUS Échelle d’expédition de la série Courier 5000
Description
- Balances faciles à utiliser pour l’expédition générale avec base en acier peint.
- La poêle en acier inoxydable résiste à un usage quotidien et est facile à garder propre.
- Écran ajustable pour le montage afin de s’adapter à votre espace de travail.
- L’application Dynamic Peghing/Display Hold est idéale pour les grandes boîtes et emballages, car elle conserve les données de poids à l’écran.
- C'est aussi idéal pour les animaux dans des applications vétérinaires.
- AC alimentation de l’adaptateur incluse.
- Type C simple USB pour la connexion de données et d’alimentation, inclut UPS une chaîne de protocoles software.
- Peut aussi fonctionner avec une batterie jetable.
Spécifications
Spécifications
| Capacité d'absorption | 50 kg |
| Type d’écran | LCD |
| Dimensions (L x l) de la plate-forme | 12,6 x 13 po (319 x 329 mm) |
| Précision de lecture | 0.02 kg |
| Modèle | J-C52M50R |
| Catégorie | Échelle |
| Légal pour le commerce | Classe III |