missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Justrite™ Armoire de comptoir
Description
- Fabriqué en polyéthylène sans métaux
- Peut stocker jusqu’à deux bouteilles de 4L d’acides ou de bases
- Comprend deux plateaux anti-déversement en polyéthylène amovibles
Spécifications
Spécifications
| À utiliser avec (application) | Conservez jusqu’à deux bouteilles de 4 litres d’acides ou de bases |
| Configuration | 2 plateaux anti-déversement en polyéthylène |
| Style de porte | Fermeture manuelle |
| Couleur | Bleu royal |
| Profondeur (impériale) extérieure | 16,25 po. |
| Matériau | Polyéthylène |
| Type de produit | Armoire de comptoir |
| Largeur (impériale) extérieure | 36,20 cm (14,25 po) |
| Hauteur (impériale) extérieure | 19,5 po. |
| Nb de portes | 1 |
| Afficher plus de résultats |