missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Corning™ Costar™ Pipets aspiratoires jetables
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. 07200830
Change view
Click to view available options
Volume (Metric):
1 mL
2 mL
5 mL
Packaging Type:
Emballés individuellement, papier/plastique
Film plastique transparent individuel
Vrac
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Volume (Metric) Packaging Type
07200830 1 mL Vrac
08757313 2 mL Emballés individuellement, papier/plastique
0720019 2 mL Film plastique transparent individuel
0720020 5 mL Film plastique transparent individuel
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Catalog No. 07200830 Supplier Corning™ Supplier No. 4975

Construit en polystyrène pour la solidité, la clarté et la durabilité. Corning™ Costar™ Les pipettes aspirantes jetables sont idéales pour les liquides à aspiration aseptique grâce à l’aspiration sous vide.

 

  • Construction en polystyrène en une seule pièce
  • Stérile et certifié non pyrogène
  • Pas de remise de diplôme; débranché
  • Forme de la pointe : ronde

 

Specifications

Description aspiration
Material Polystyrène
Sterility Stérile
Length (English) 277,9 mm (10,94 po).
Quantity 50/sac, 1000/caisse
Tip Style Rond
Packaging Type Vrac
Volume (English) 0,033 oz.
Volume (Metric) 1 mL
Length (Metric) 27.8 cm
Disposable Usage unique
Show More Show Less