missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Corning™ PYREX™ Bouteilles à cylindres à lavage au gaz, à forme haute, fritées
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. 03040D
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité (métrique)
03040D 250 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 03040D Fournisseur Corning™ Code fournisseur 31770250EC
Obtenez jusqu’à 2 500 $ en produits avec votre achat
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

La conception haute permet un lavage en profondeur.

Le bouchon est équipé d’un cylindre fritté de 12 mm de diamètre au lieu d’un disque comme distributeur.

Spécifications

Capacité (métrique) 250 mL
Capacité (impériale) 250 mL (8,45 oz)
Matériau Verre borosilicaté
Catégorie Bouteille de lavage au gaz
Comprend 0,47 po. Cylindre frité extra grossier
Taille des pores 170 à 220 μm
Porosité Extra grossier
Joint conique standard 29/42
Stérilité Non stériles
Diamètre (impériale) extérieur 2,007 pouces.
Diamètre (métrique) extérieur 5.1 cm
À utiliser avec (application) Offrir une méthode économique mais efficace pour les gaz de lavage et de séchage
Quantité 1/Cs.
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats