missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Corning™ PYREX™ Bouteilles de lavage au gaz à entrée latérale avec disque fritté

Description
Ces bouteilles de lavage au gaz de 350 mL PYREX™ offrent une méthode économique mais efficace pour laver et sécher les gaz. Les tubulations de l’arme latérale ont une overdose de 10 mm. Le tube d’entrée latéral de cette bouteille a une tige scellée près du haut pour plus de résistance. Un bouchon cône standard 24/40 est utilisé pour sceller le tube de sortie à la base. Ces bouteilles sont un moyen très efficace d’humidifier les mélanges dioxyde de carbone-air pour maintenir une humidité élevée dans les incubateurs de cultures cellulaires gazeuses. Le gaz entre dans la bouteille par le haut du tube vertical extérieur, qui se connecte à un disque grossier frité de 60 mm de diamètre situé au fond de la bouteille, sous la surface du milieu de lavage. Après avoir fait bouillonner dans le milieu, le gaz est retiré par le bras du bouchon de la bouteille. Le disque frité de grand diamètre permet la manipulation de grands volumes de gaz et offre une plus grande efficacité ainsi qu’une dispersion plus uniforme des bulles de gaz pour une absorption complète. Ce frit grossier a une distribution nominale des pores de 40 à 60 μm. Veuillez consulter le Guide pour sélectionner et utiliser la verrerie frittée dans notre liste d’information technique pour plus d’informations sur la vaisselle frittée.
Spécifications
Spécifications
| Capacité (métrique) | 350 mL |
| Capacité (impériale) | 11,83 oz. |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Catégorie | Bouteille de lavage au gaz |
| Comprend | 2,36 pouces. Entrée latérale avec tige scellée et disque grossier frité |
| Taille des pores | 40 à 60 μm |
| Porosité | Grossier |
| Joint conique standard | 24/40 |
| Stérilité | Non stériles |
| Diamètre (impériale) extérieur | 2,75 po |
| Afficher plus de résultats |