missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Corning™ Raccords de manutention de milieux réutilisables

Numéro de catalogue. 1027023
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) de tube:
0.63 cm
1.27 cm
Aperçu général:
1 tube; Style tube : droit
2 tubes; Style tube : droit
À utiliser avec (équipement):
Flasque verticale de 8 ou 15 L
Flasque verticale de poing 36 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Diamètre (métrique) de tube Aperçu général À utiliser avec (équipement)
1027023 1.27 cm 1 tube; Style tube : droit Flasque verticale de poing 36 L
1027013 0.63 cm 2 tubes; Style tube : droit Flasque verticale de 8 ou 15 L
1027011 1.27 cm 1 tube; Style tube : droit Flasque verticale de 8 ou 15 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. 1027023 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 4519126
Obtenez jusqu’à 2 500 $ en produits avec votre achat
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Introduire le milieu de façon aseptique dans des flasques spinner plus grandes avec des armes latérales verticales pendant la culture cellulaire

  • Utilisé pour introduire le médium de façon aseptique dans de grandes fioles spinner avec des armes de poing verticales.
  • Les raccords sont composés d’un PET insert avec un joint torique en fluorocarbone et d’un capuchon de scellement en polypropylène.
  • Les filtres à gaz sont en PTFE, avec porosité de 0,2 μm.
  • Les 316 tubes en acier inoxydable sont maintenus en place par des écrous thermoplastiques en oxyde de polyphénylène modifiés avec ferrules intégrées.
  • Les raccords sont entièrement autoclavables.


Pièces de rechange pour accessoires d’armes secondaires, voir Cat. No 1395-32LTC, 1395-45LTC, 1395-LTR et 1395LTMC

Spécifications

Couleur de bouchon Orange
Matériau du bouchon Polypropylène
Aperçu général 1 tube; Style tube : droit
Diamètre (impériale) externe 1/2 po.
Diamètre (métrique) de tube 1.27 cm
À utiliser avec (équipement) Flasque verticale de poing 36 L
Nb par boîte 1/Cs.
Nb par paquet 1/Pk.
Type de produit Ajustement de la manipulation des supports
Diamètre du filetage GL 45
Autoclavable Autoclavables
Jetable Réutilisable
Stérilité Non stériles
Type de bouchon Bouchon à vis
Taille de bouchon 45 mm (environ)
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats