missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Corning™ Accessoires réutilisables pour la manipulation de gaz/média pour flasques de 6 L à armes secondaires inclinées
Description
- Utilisé pour transférer aseptiquement le milieu, asperger directement le milieu de culture cellulaire ou ajouter des gaz à l’espace de tête au-dessus du milieu de culture cellulaire
- Les raccords sont composés d’un PET insert avec un joint torique en fluorocarbone et d’un capuchon de scellement en polypropylène.
- Un ou deux tubes en acier inoxydable 316 s’étendent jusqu’au fond de la fiole; l’autre est un 6 longueurs plus court.
- Les deux tubes sont maintenus en place par des écrous thermoplastiques en oxyde de polyphénylène modifiés avec des ferrules intégrées.
- Les raccords sont entièrement autoclavables
Spécifications
Spécifications
| Aperçu général | Style à tube : incliné |
| Diamètre (impériale) externe | 1/4 po. |
| Diamètre (métrique) de tube | 1.9 cm |
| À utiliser avec (équipement) | Fioles de poing inclinées 6L |
| Comprend | PET Insérer avec joint torique fluorocarboné et bouchon d’étanchéité en polypropylène |
| Nb par boîte | 1/Cs. |
| Nb par paquet | 1/Pk. |
| Type de produit | Raccord de gestion de milieu/gaz |
| Stérilité | Non stériles |