missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Corning™ Capsules en polyéthylène pour système de tubes en cluster
Description
- Composé de 96 tubes en polypropylène au format microplaque standard.
- Comprend des tubes de 1,2 mL disponibles individuellement ou en bandes de huit tubes.
- Les bouchons de tubes en polyéthylène sont disponibles en bandes à 8 bouchons.
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Strip à 8 caps |
| Autoclavable | Not Autoclavable |
| Matériau | Polyéthylène |
| Couleur | Transparent |
| Nb par paquet | 12/Pk. |
| Nb par boîte | 120/Cs. |
| Stérilité | Stérile |
| À utiliser avec (équipement) | Système de tubes en grappe à 98 puits de 1,2 mL |
| Jetable | Single-use |