missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Corning™ LSE Microcentrifugeuse à grande vitesse

Numéro de catalogue. 10320806
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité d'absorption:
24 x 1.5/2 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité d'absorption
10320806 24 x 1.5/2 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 10320806 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 6765HS
Obtenez jusqu’à 2 500 $ en produits avec votre achat
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Offre une interface de contrôle numérique facile à utiliser et des performances à haute vitesse pour des séparations rapides d’acides nucléiques et de protéines.

La Corning LSE microcentrifugeuse à grande vitesse est dotée d’une interface de contrôle numérique facile à utiliser, ainsi que d’une performance à haute vitesse pour des séparations rapides des acides nucléiques et des protéines. Deux boutons de contrôle sont utilisés pour régler précisément la vitesse et le temps de fonctionnement du rotor, et les paramètres sont affichés sur les écrans DEL faciles à lire. Appuyez sur le bouton « Vitesse/force G » pour basculer l'affichage entre le régime et la force g calculée.

La LSE microcentrifugeuse à grande vitesse intègre un entraînement sans balais et un système unique de refroidissement par air pour réduire le bruit et minimiser la chaleur de l’échantillon même lors de longues utilisations à vitesse maximale.

  • Accélération rapide jusqu’à une vitesse maximale de 13 300 tr/16 300 x g
  • Complet avec un accès facile, rotor de 24 x 1,5/2,0 mL; Système de contrôle numérique précis
  • Régler et observer la vitesse du rotor en régime ou force g
  • Roulement silencieux et frais, même à vitesse maximale

Spécifications

Capacité d'absorption 24 x 1.5/2 mL
Vitesse max. 13,300 rpm
FCR max. 16,999 x g
Hauteur (impériale) extérieure 8,5 in
Hauteur (métrique) extérieure 21.6 cm
Longueur (impériale) extérieure 9,2 po.
Longueur (métrique) extérieure 23.5 cm
Largeur (impériale) extérieure 11,5 in
Largeur (métrique) extérieure 29.3 cm
Exigences électriques 120 V 60 Hz
Rotor inclus Oui
Réfrigéré Non
Dimensions (HWD) 8,5 x 11,5 x 9,2 po. (21,6 x 29,3 x 23,5 cm)
Poids net 17.8 lb. (8.1 kg)
Type d’écran DEL
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats