missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Corning™ PYREX™ Laisser tomber des bouteilles avec bulbe et pipette
Description
- Construit en Pyrex verre borosilicate
- Réduction interchangeable 1:10
- Type de fermeture : bouchon creux
Specifications
Specifications
| Capacité (métrique) | 125 mL |
| Diamètre (impériale) | 2,16 po. |
| Comprend | Bulbe et pipette |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Nb par boîte | 12/Cs. |
| Nb par paquet | 12/Pk. |
| Hauteur (métrique) | 150 mm |
| Hauteur (impériale) | 5,9 po. |
| Matériau du bouchon | Verre |
| Diamètre (métrique) | 55 mm |
| Show More |