missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Corning™ Sacs d’expansion cellulaire

Numéro de catalogue. MT9120085
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
500 mL
1 L
3 L
5 L
Volume plein:
190 mL
381 mL
633 mL
1252 mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité (métrique) Volume plein
MT9120085 1 L 381 mL
MT9120086 3 L 633 mL
MT9120084 500 mL 190 mL
MT9120087 5 L 1252 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Numéro de catalogue. MT9120085 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 9120085

Présente un film polyoléfine à toile unique avec une très bonne clarté lorsqu’il est rempli pour les cultures de visionnage, adapté à une expansion évolutive

Les sacs d’expansion cellulaire sont destinés à l’expansion et à la culture de cellules non adhérentes. Les sacs sont fabriqués à partir de polyoléfine à toile unique, film perméable au gaz. Le tuyau intégré permet le remplissage, l’alimentation et l’échantillonnage de systèmes fonctionnellement fermés.



Caractéristiques et avantages
  • Expansion cellulaire observée avec des modèles à cellules multiples
  • Film perméable au gaz
  • Vanne d’échantillonnage réutilisable pour les essais en cours de processus
  • Tuyau pour connexions de soudure stériles
  • Évolutif, convivial

Spécifications

Contenu et stockage -20° à 40 °C
Certifications/Conformité ANSI, AMI, ISO 11137
À utiliser avec (application) Expansion et culture de cellules non adhérentes, idéales pour la recherche fondamentale en biopharmaceutique
Comprend Vanne d’échantillonnage réutilisable
Type de tubulure Intégré(e)
Volume plein 381 mL
Description du film Film polyoléfine à simple toile perméable au gaz avec une bonne clarté
Nb par boîte 1/Ea.
Nb par paquet 1/Pk.
Détail du port Prise 1 - deux fils avec luners femelles et petites pinces de pince, prise 2 - ligne de remplissage attachable avec valve d’échantillonnage et petite pince de pince
Quantité À l’unité
Méthode de stérilisation Radiation
Type de produit Sac d’expansion cellulaire
Capacité (métrique) 1 L
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats