missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Corning™ Microplaque UV transparente à fond plat à demi-surface de 96 puits sans couvercle

Description
Ces microplaques possèdent un fond unique transparent aux UV, idéal pour déterminer les concentrations de protéines et/ou d’acides nucléiques. Le fond transparent aux UV est moulé sur le dessus sans adhésifs pour une plus grande résistance et une résistance maximale aux fuites. Ces microplaques sont destinées à un faible fond de fond et à une performance constante à 260 nm et 280 nm. Leur large plage de détection linéaire permet une détection fiable de concentrations élevées et faibles de biomolécules.
Spécifications
Spécifications
| Code-barres | No Barcode |
| Certifications/Conformité | Certifié exempt RNase /DNase |
| Format | Demi-surface |
| Couvercle | Sans couvercles |
| Array | 8 x 12 |
| Couleur | Transparent |
| Type de produit | UV-Transparent Microplate |
| Matériau | Acrylic |
| Volume (métrique) du puits | 205 μL |
| Nb de puits | 96 |
| Afficher plus de résultats |