missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Corning™ Microplaques en polystyrène noir ou blanc solide à 384 puits

Description
- Peu de diaphonie bien à bien
- Les microplaques blanches renforcent les signaux luminescents et ont une faible luminescence de fond
- Les microplaques noires ont une faible fluorescence de fond et minimisent la diffusion de la lumière
- Disponible non traité pour des tests à base de solution, avec une forte liaison pour des applications immuno-testées, ou une culture tissulaire traitée pour la croissance cellulaire
- Polystyrène de qualité médicale
- Volume du puits : 112 μL
- Volume de travail : 20 μL à 80 μL
- Surface/puits : 0,06 cm2
- Les surfaces traitées ne sont pas revêtues, ne nécessitent pas de manipulation spéciale et sont stables à température ambiante
- Les microplaques stériles sont stérilisées par rayonnement gamma et certifiées non pyrogènes
- Les dimensions des plaques répondent aux normes industrielles proposées
Spécifications
Spécifications
| Format | Standard |
| Couvercle | Sans couvercles |
| Aperçu général | La surface non liante (NBS™) est une Corning technologie de traitement propriétaire utilisée sur des microplaques de polystyrène pour créer une surface hydrophile non ionique (semblable à l’oxyde de polyéthylène) qui minimise les interactions moléculaires |
| Array | 16 x 24 |
| Couleur | Noir |
| Type de produit | Microplaque à faible volume à 384 puits |
| Matériau | Polystyrène |
| Nb de puits | 384 |
| Volume (métrique) de travail | 2 à 25 μL |
| Stérilité | Non stérile |
| Afficher plus de résultats |