missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(-)-Corey lactone 4-phénylbenzoate 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | (-)-Corey Lactone 4-Phenylbenzoate |
| Point de fusion | 133 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 352.39 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |