missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Horizon Scientific Réfrigérateur à endroits dangereux Corepoint™ Scientific avec réfrigérants naturels

Catalog No. 16998540
Change view
Click to view available options
Capacité (impériale):
30 pi3
Capacité (métrique):
849.5 L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Capacité (impériale) Capacité (métrique)
16998540 30 pi3 849.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Catalog No. 16998540 Supplier Horizon Scientific Supplier No. CPSHCERS30

Please call Customer Service at 1-800-234-7437 or send an email to help@thermofisher.com for assistance.

Conçu pour le stockage sûr et fiable de matériaux volatils dans des environnements de travail dangereux

  • Rencontres NFPA et directives de l’OSHA pour les lieux dangereux, Classe 1, Division II, Groupes C et D
  • Offre une uniformité de température stricte soutenue par la technologie des microprocesseurs
  • Maintient une plage de température constante de 2 °C à 10 °C
  • Utilise des réfrigérants naturels conformes à l’EPA SNAP pour un fonctionnement écologiquement responsable
  • Construit avec un acier blanc durable revêtu de poudre
  • Comprend une serrure de porte à clé pour une sécurité accrue
  • Offre des étagères ajustables pour une organisation polyvalente
  • Note : Doit être câblé pour des raisons de sécurité

Specifications

Catégorie Réfrigérateur
Capacité (impériale) 30 pi3
Capacité (métrique) 849.5 L
Plage de températures 2° à 10 °C
Réfrigérant Isobutane R600A conforme aux SNAP EPA
Style de porte Swing simple et solide
Nb de portes 1
Tablettes 5
Matériau de la hotte Acier peint
Finition extérieure Peinture blanche en poudre
Certifications/Conformité UL, cUL, NFPA et les Lignes directrices de l’OSHA pour les lieux dangereux, Classe 1, Division II, Groupes C et D
Modèle Debout
Options de surveillance Alarmes, contacts d’alarme à distance
Compresseur Vitesse variable
Dimensions (PxLxH) Extérieures 35,5 x 35,75 x 72,5 po
Dimensions (P x L x H) intérieures 32 x 22,5 x 65 po
Type de bouchon Pas de fiche, câblé en dur
Tension 120 V
Show More Show Less