missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Phthalocyanine de cuivre(II) (forme bêta) 93,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Copper(II) Phthalocyanine (beta-form) |
| Point de fusion | 480 °C |
| Couleur | Bleu-Pourpre |
| Quantité | 500 g |
| Poids de formule | 576.08 |
| Pourcentage de pureté | ≥93,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (5)-3299&(5)-5216 |
| RTECSNumber | GL8510000 |
| TSCA | Oui |