missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CoorsTek™ Mortiers en porcelaine

Numéro de catalogue. 12961C
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 mL
400 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité (métrique)
12961C 400 mL
12961AA 50 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 12961C Fournisseur CoorsTek™ Code fournisseur CRS66322

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Avec pour lip

Avec pour lip

  • Vitré à l’extérieur sauf au fond; rugueux à l’intérieur
  • Idéal pour les applications pharmaceutiques

Order Info

Sans pilons; Commandez séparément.

Spécifications

Capacité (impériale) 13,53 oz.
Diamètre (impériale) externe 5,12 po
Diamètre (métrique) externe 13.0 cm
Type de produit Mortier
Matériau Porcelaine
Hauteur (impériale) 3,15 po.
Hauteur (métrique) 8 cm
Finition Extérieur vitré
Capacité (métrique) 400 mL