Learn More
Corning™ CoolCell™ Contenants de congélation SV2 et SV10
Description
Corning CoolCell, combinée à un congélateur à -80 °C, offrira une congélation sans alcool à un taux de -1 °C/minute, idéale pour la cryoconservation de la plupart des cellules et des lignées cellulaires. En utilisant une combinaison de mousse de polyéthylène réticulée à densité uniforme, d’un noyau à semi-conducteurs et d’une symétrie radiale de fiole, les profils de congélation sont cohérents et reproductibles. La mousse n’absorbe pas et impose un changement négligeable dans l’environnement du congélateur; protégeant ainsi les échantillons congelés à proximité. Le retrait des fioles se fait en basculant l’appareil à l’envers pour que les fioles glissent vers l’extérieur.
Caractéristiques : Caractéristiques uniques du gel à taux contrôlé incluent Corning™ CoolCell™ :
- Facilité d’utilisation
- Congélation sans alcool ni liquide
- Coût d’utilisation moindre que les dispositifs à base d’alcool
- Haute récupération cellulaire et viabilité cellulaire
- Reproductibilité
- Une façon simple et cohérente de standardiser le gel à taux contrôlé
Spécifications
Spécifications
| Couleur | Mauve |
| Forme | Rond |
| Catégorie | Boîte de congélation |
| Capacité | 6 (fioles de sérum de 10 mL) |
| Quantité | 1/Pk., 1/Cs. |
| Poids (métrique) | 0.5 kg |