missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Mopec™ Diapositives de contrôle, IHC CD 11c
Description
- La réactivité spécifique au produit est garantie pendant un an à compter de la date de réception, lorsqu’elle est correctement entreposée à 60 °F à 80 °F dans un environnement contrôlé en humidité et privé de lumière.
- Le boîtier de 25 contient 24 lames non teintées et 1 lames teintée
- Un boîtier de 100 contient 98 lames non teintées et 2 lames teintées
Spécifications
Spécifications
| Revêtement | Non enduites |
| Épaisseur (métrique) | 1 mm |
| Comprend | 24 Sans tache, 1 Taché |
| Matériau | Verre |
| Espèces | Humain |
| Condition de tissus | Normal |
| Catégorie | Glissière de contrôle IHC |
| Dimensions (L x l) | 75 x 25 mm |
| Surface améliorée | Non |