missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Mopec™ Glissières de contrôle, IHC CAIX
Description
- La réactivité spécifique au produit est garantie pendant un an à compter de la date de réception, lorsqu’elle est correctement entreposée à 60 °F à 80 °F dans un environnement contrôlé en humidité et privé de lumière.
- Le boîtier de 25 contient 24 lames non teintées et 1 lames teintée
- Un boîtier de 100 contient 98 lames non teintées et 2 lames teintées
Spécifications
Spécifications
| Coating | Non enduites |
| Thickness (Metric) | 1 mm |
| Includes | 24 Sans tache, 1 Taché |
| Material | Verre |
| Species | Humain |
| Tissue Condition | Normal |
| Type | Glissière de contrôle IHC |
| Dimensions (LxW) | 75 x 25 mm |
| Enhanced Surface | Non |