missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Contec™ Sporicidin™ Solution désinfectante, non stérile

Numéro de catalogue. 19165632
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
3.8 L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Volume (métrique)
19165632 3.8 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 19165632 Fournisseur Contec™ Code fournisseur RE1284FCAN

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Désinfecte, nettoie et désodorise les surfaces dures. Contec™ Sporicidin™ La solution désinfectante est compatible avec les surfaces en plastique, bois, verre et métal.

  • Assure la destruction à 100% des organismes végétaux pathogènes, y compris le MRSA, le VRE et le virus de la grippe aviaire A (H9N2 et H1N1)
  • Activité résiduelle continue jusqu’à 6 mois
  • Compatible avec les plastiques, le bois, le verre et les métaux
  • Non tachant, non abrasif et non corrosif
  • Sans alcool
  • Enregistré à l’EPA et à la FDA
  • Conformes à l’OSHA
  • Catégorie de toxicité la plus basse de l’EPA

Compliance

Enregistré par l’EPA et la FDA, conforme à l’OSHA, catégorie de toxicité la plus basse de l’EPA

Spécifications

Type de produit Solution désinfectante
Forme Liquide
pH 7,5 à 8,5
Gamme de produit Sporicidin
Stérilité Non stérile
Certifications/Conformité EPA, OSHA
Composition 1,56% de phénol tamponné, 0,06% de phénate de sodium, 98,38% d’ingrédients inertes
À utiliser avec (application) Désinfection des surfaces dures dans des zones critiques où USP <la conformité au 797 > est obligatoire, comme ISO les antichambres de classe 8 dans les hôpitaux et les pharmacies de préparation
Volume (impérial) 3,78 L (1 gal)
Volume (métrique) 3.8 L