missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Contec™ QuickTask™ Vadrouilles plates
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. 19033707
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Polyester
Polyester en microfibre
Polyester en microfibre, Mousse
Polyester, Cellulose
Stérilité:
Non stériles
Stérile
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Matériau Stérilité
19033707 Polyester Non stériles
19168799 Polyester en microfibre Non stériles
19168800 Polyester en microfibre Non stériles
19200010 Polyester en microfibre, Mousse Non stériles
19200013 Polyester, Cellulose Stérile
19033708 Polyester Stérile
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Numéro de catalogue. 19033707 Fournisseur Contec™ Code fournisseur TASK0200

Choisissez un système de vadrouille offrant une variété d’options. Les Contec™ QuickTask™ vadrouilles plates sont idéalement adaptées au nettoyage et à l’application de désinfectant sur les plafonds, les murs et les planchers, y compris les planchers perforés des salles blanches et les grilles. Tout QuickTask™ le matériel est entièrement autoclavable.

  • Le QuickTask système se compose d’une variété de têtes de vadrouille plates en polyester, polyester/cellulose, microfibre/mousse et microfibre qui s’installent facilement sur un cadre et un ensemble de poignée à tête de moppe articulé
  • Chaque tête de vadrouille est compatible avec une large gamme de produits chimiques et de désinfectants, y compris les quats et les solutions d’hypochlorite
  • Il glisse rapidement et facilement dans QuickTask les couvre-têtes de la vadrouille
  • Tout QuickTask le matériel est entièrement autoclavable
  • Des cadres repliables durables et légers en acier inoxydable pour toutes QuickConnect les poignées ou une poignée en polypropylène bleu pour une poignée en acier QuickConnect inoxydable de 60 po et une poignée extensible en fibre de verre de 69 po
Housses de moppes en tricot en polyester (TASK0200 et TASK0250) :
  • Housses de vadrouille légères, à usage unique, faites de polyester tricoté multicouche à sorbent
  • Optimisé pour une utilisation sur surfaces lisses; Appliquez les solutions de façon uniforme tout en éliminant les contaminants
  • A fourni une salle blanche lavée pour des environnements plus critiques
  • Stériles et non stériles disponibles
Housses de vadrouille en microfibre en boucle (TASK0300) :
  • Sorbance la plus élevée des QuickTask couvercles de vadrouille
  • La construction en microfibre en boucle réduite offre une performance exceptionnelle pour éliminer les liquides, la terre, les résidus et autres contaminants de la plupart des surfaces
  • Une sorbiance exceptionnelle et une performance de la serpillière au sec sur surfaces humides
  • Idéal pour les planchers polymériques
Têtes de vadrouille en polyester en boucle tricotée (TASK0400) :
  • Housse de vadrouille le plus propre et le plus durable QuickTask
  • Les boucles de longueur moyenne s’adaptent à presque toutes les formes
  • Idéal pour nettoyer plus facilement les socles des criques, le plafond et les joints des murs qu’avec des vadrouilles plates standard
  • A fourni des salles blanches lavées pour les environnements critiques
Têtes de serpillière à face et à noyau mousse en microfibre (TASK0600 et TASK0650) :
  • Une face en microfibre unique avec une construction à noyau mousse assure un excellent contact avec le plancher, une sorbiance et un nettoyage de surface supérieur
  • La microfibre nervurée permet un nettoyage, une application de solution et une performance exceptionnelle de la vadrouille au séchage

Spécifications

Dimensions 41 x 13 cm (16 x 5 po)
Type de produit Tête de vadrouille
Couleur Blanc
Longueur (impériale) 16 in
Stérilité Non stériles
Longueur (métrique) 41 cm
Autoclavable Autoclavables
Largeur (métrique) 13 cm
Largeur (impériale) 5 po
Jetable Usage unique
Comprend Poches
À utiliser avec (équipement) QuickTask™ Système de serpillage
À utiliser avec (application) Idéal pour nettoyer et appliquer du désinfectant aux plafonds, murs et planchers, y compris les planchers perforés des salles blanches et les grilles
Matériau Polyester
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats