missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Contec™ PROSAT™ Lingettes présaturées PS-911

Description
- Mélanges d’eau présaturés en IPA et DI dans des sachets plats et refermables, numérotés individuellement par lot pour la traçabilité
- Ces sachets spécialement conçus préservent la propreté et les niveaux de saturation en solvants
- Le mélange de solvants répond aux spécifications SEMI pour les métaux et les contaminants
- ISO Compatible avec la classe 5
- 30 lingettes/pochette, 50 pochettes/valise
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Lingette présaturée |
| Matériau | Polypropylène |
| Certifications/Conformité | ISO Classe 5, SEMI pour métaux/contaminants |
| Jetable | Usage unique |
| Dimensions (L x P) | 22.9 x 27.9 cm |
| À utiliser avec (application) | Idéal pour le nettoyage régulier et l’essuyage des instruments et équipements |
| À utiliser avec (équipement) | Outils de procédé et autres équipements |
| Quantité d’emballage | 30 lingettes/poche, 50 poches/C. |
| Solution de la saturation | 70% IPA / 30% DI Water |
| Stérilité | Non stérile |