missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Contec™ Contec™ IPA LE irradié à 70%
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. 19200023
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
0.5 L
1 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Volume (métrique)
19200023 1 L
19200024 0.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 19200023 Fournisseur Contec™ Code fournisseur SBT347030LE
Edge

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Contec™ L’alcool irradié à faible teneur en endotoxine contient 70% d’isopropanol (IPA) en volume USP et 30% d’eau pour injection (WFI).

  • Le mélange d’alcool est filtré, rempli et mis en sac à 0,2 micron dans une salle blanche de grade C ou ISO de classe 7.
  • Certifié avec un niveau < d’endotoxine de 0,25 EU/ml, ce qui le rend adapté aux surfaces de contact avec le produit.
  • Les bouteilles sont équipées des déclencheurs installés et irradiées gamma à au moins 25 kGy.
  • Chaque lot est testé et certifié en stérilité.
  • Les pulvérisateurs à gâchette sont équipés d’un système protégé, assurant la stérilité tout au long de l’utilisation.
  • Chaque bouteille a un numéro de lot et une date d’expiration pour faciliter la tenue des registres.
  • Durée de conservation non ouverte de 3 ans à partir de la date de fabrication et durée d’utilisation de 6 mois.
  • 70% d’isopropanol et 30% d’eau pour injection ne laissent aucun résidu pour les zones de contact avec le produit
  • Le double sac dans un emballage à déchirure linéaire facilite l’ouverture même avec des gants
  • Un système protégé « sac dans la bouteille » installé par détente élimine le risque de contamination de l'alcool lors de l'installation de la détente
  • Le vaporisateur à déclencheur peut être réglé sur jet ou vaporisation pour réduire le risque d’inhalation et offrir une bonne couverture de surface

Spécifications

Type de produit Solution
Stérilité Stérile
Composition 70% d’isopropanol dans de l’eau pour injection
Volume (impérial) 1 L
Volume (métrique) 1 L