missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Eppendorf™ Tubes coniques avec SnapTec™ capuchon

Description
- SnapTec™ Cap offre un scellement sans effort et sécurisé pour l’intégrité des échantillons en biologie moléculaire et en génomique.
- La conception conique améliore la récupération, cruciale pour des applications comme le PCR, l’isolation ADN/ARN et la centrifugation.
- Bien adapté à diverses tâches de laboratoire, assurant l’adaptabilité entre les expériences.
- Une construction durable conçue pour la longévité, soutenant des applications comme la culture cellulaire, la purification des protéines, et plus encore.
- Simplifie les processus, en bénéficiant d’applications telles que la qPCR, le clonage et le stockage d’échantillons.
- Disponible en formats de 25 mL et SnapTec™ de 50 à 45 mL.
- Sans plastifiants, biocides ou agents démoulants
Spécifications
Spécifications
| Matériau du bouchon | Polypropylène |
| Couleur | Incolore |
| Capacité (métrique) | 25 mL |
| Matériau | Polypropylène |
| Emballage | 5 sacs x 40 tubes |
| Quantité | 200 Pk. |
| Stérilité | Non stérile |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Capacité (impériale) | 0,85 oz. |
| Déclaration de pureté | Eppendorf Qualité (non stérile) |
| Afficher plus de résultats |