missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Norme de conductivité, 50 000 μS/cm (50 mS/cm) à 25 °C (30 300 ppm TDS en NaCl), Ricca Chemical
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Conductivity/TDS Standard |
| Emballage | Bouteille en polyéthylène naturelle |
| Notes sur la concentration ou la composition | 30 300 ppm en tant que NaCl |
| Forme physique | Liquide |
| Couleur | Incolore |
| Point de fusion | Environ 0 °C |
| Type de solution | Norme de conductivité |
| Catégorie | Norme de conductivité |
| Quantité | 1 L |