missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
OHAUS™ Compass™ Échelle compacte Cx
Description
- Jusqu’à 1 000 heures de fonctionnement continu avec des piles alcalines standard
- Grand écran rétroéclairé
- Conception empilable.
Spécifications
Spécifications
| Capacité d'absorption | 5200 g |
| Type d’écran | LCD rétroéclairé |
| Précision de lecture | 1.0 g |
| Comprend | Poêle en acier inoxydable, piles AA |
| Temps de stabilisation | 1,5 seconde |
| Catégorie | Échelle compacte |
| Longueur (métrique) | 201 mm |
| Largeur (métrique) | 135 mm |
| Hauteur (métrique) | 41 mm |
| Poids (métrique) | 0.51 kg |