missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Bloc, 3 x 50 mL
Description
Augmentez vos capacités d’application avec une variété d’accessoires pour les Thermo Scientific™ bains secs compacts/chauffages à bloc.
Garantie : 2 ans
Specifications
Specifications
| Aperçu général | Bloc 3 x 50 mL |
| Capacité (métrique) | 50 mL |
| À utiliser avec (équipement) | Thermo Scientific™ Chauffage compact à bain sec/bloc |
| Éclairage | LED |
| Nb de places | 3 |
| Catégorie | Bloc sec |
| Dimensions (L x l x H) | 36 x 108 x 72 mm (1,4 x 4,3 x 2,8 po) |