missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Vikan™ Color-Coded Lobby Dustpan with Broom
Color-Coded Lobby Dustpan with Broom is designed to be ideal for food processors and food service workers.
$171.52
Spécifications
| Product Type | Dustpan |
|---|---|
| Length (English) | 14.56 in. |
| Width (English) | 7.13 in. |
| Depth (English) | 47.5 in. |
| Certifications/Compliance | FDA Compliant |
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Color Code | Prix | Quantity & Availability | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Color Code | Prix | Quantity & Availability | |||||
|
17227571
|
Vikan™
62504 |
Red |
chaque for $171.52
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
17227574
|
Vikan™
62507 |
Orange |
chaque for $171.52
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
17227573
|
Vikan™
62506 |
Yellow |
chaque for $171.52
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
17227569
|
Vikan™
62502 |
Green |
chaque for $171.52
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
17227570
|
Vikan™
62503 |
Blue |
chaque for $171.52
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
17227575
|
Vikan™
62508 |
Purple |
chaque for $171.52
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
17227572
|
Vikan™
62505 |
White |
chaque for $171.52
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
17227576
|
Vikan™
62509 |
Black |
chaque for $171.52
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
Description
- Made especially for food processing facilities
- Designed without any hard angles that could trap food residue or bacteria
- Can be easily disassembled and reassembled for regular washing and sanitizing
- Large bin allows for big and small cleanup jobs
- Tall handle prevents back pain that stems from leaning over shorter dustpans
- Color-coded
- Made with FDA-approved materials
- Durable
Spécifications
| Dustpan | |
| 7.13 in. | |
| FDA Compliant | |
| Aluminum, Polyethylene |
| 14.56 in. | |
| 47.5 in. | |
| Yes |