missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Gibco™ Microplaques à fond plat recouvertes de collagène de type I à 96 puits
Description
Le collagène I, la queue de rat est le cheval de bataille de la culture cellulaire des préparations de revêtement de base et de gel pour la croissance des cellules d’attachement. Gibco™ Collagen I, Rat Tail est maintenant disponible dans des plaques de culture tissulaire pré-enduites pour gagner du temps au banc. Conçues pour répondre à plusieurs applications différentes, nos plaques de qualité et de qualité uniforme en collagène I sont offertes en 3 formats – : 96 puits, 24 puits et 6 puits .
Prêt à l’emploi, stockage à température ambiante
Qualité testée pour assurer la cohérence
Disponible en 3 formats de plaques différents et dans des formats personnalisés pour une large gamme d’applications
.Faciles à utiliser et à conserver
. Collagène I, les plaques et couvercles recouverts sont emballés 5 par sachet de papier d’aluminium sous vide avec un dessiccant pouvant être conservé à température ambiante pour une durée de conservation maximale de 2 ans. Le collagène I, queue de rat, est utilisé pour recouvrir les plaques traitées par culture tissulaire. C’est le même collagène que nous vendons sous forme liquide. Les plaques sont prêtes à être utilisées sans préparation supplémentaire, il suffit de semer vos cellules.
Qualité testée pour assurer la
cohérence Pour une efficacité et une constance maximales, Gibco™ les plaques enrobées de collagène I sont conçues pour répondre à ces attentes. Nous commençons avec du collagène de queue de rat de haute qualité, le même matériau disponible sous forme liquide, et suivons un processus de fabrication aseptique étroitement contrôlé qui produit un revêtement très uniforme à la surface des plaques traitées en culture tissulaire. Nous testons chaque lot pour nous assurer que nous respectons ces normes.
Disponible dans différents formats pour un large éventail d’applications
Les protéines de la matrice extracellulaire (ECM) jouent un rôle important dans la régulation des processus cellulaires fondamentaux et sont largement utilisées comme revêtement ou matrice pour les systèmes de culture tissulaire afin de permettre le développement de modèles qui imitent étroitement les conditions in vivo . Gibco™ Les plaques recouvertes de collagène I peuvent être utilisées dans un large éventail d’applications, y compris la culture d’hépatocytes frais ou congelés (rats et humains), ainsi que pour les cellules primaires neuronales, épithéliales et musculaires. Ils sont également idéaux pour la culture des cellules épithéliales cornéennes humaines (HCEC) dans des milieux définis.
.Faciles à utiliser et à conserver
. Collagène I, les plaques et couvercles recouverts sont emballés 5 par sachet de papier d’aluminium sous vide avec un dessiccant pouvant être conservé à température ambiante pour une durée de conservation maximale de 2 ans. Le collagène I, queue de rat, est utilisé pour recouvrir les plaques traitées par culture tissulaire. C’est le même collagène que nous vendons sous forme liquide. Les plaques sont prêtes à être utilisées sans préparation supplémentaire, il suffit de semer vos cellules.
Qualité testée pour assurer la
cohérence Pour une efficacité et une constance maximales, Gibco™ les plaques enrobées de collagène I sont conçues pour répondre à ces attentes. Nous commençons avec du collagène de queue de rat de haute qualité, le même matériau disponible sous forme liquide, et suivons un processus de fabrication aseptique étroitement contrôlé qui produit un revêtement très uniforme à la surface des plaques traitées en culture tissulaire. Nous testons chaque lot pour nous assurer que nous respectons ces normes.
Disponible dans différents formats pour un large éventail d’applications
Les protéines de la matrice extracellulaire (ECM) jouent un rôle important dans la régulation des processus cellulaires fondamentaux et sont largement utilisées comme revêtement ou matrice pour les systèmes de culture tissulaire afin de permettre le développement de modèles qui imitent étroitement les conditions in vivo . Gibco™ Les plaques recouvertes de collagène I peuvent être utilisées dans un large éventail d’applications, y compris la culture d’hépatocytes frais ou congelés (rats et humains), ainsi que pour les cellules primaires neuronales, épithéliales et musculaires. Ils sont également idéaux pour la culture des cellules épithéliales cornéennes humaines (HCEC) dans des milieux définis.
Spécifications
Spécifications
| Contenu et stockage | Entreposez le produit à température ambiante. |
| Emballage | 5 plaques |
| Gamme de produit | Gibco |
| Type de produit | Microplaque |
| Nb de puits | 96 |
| Traitement de surface | Collagène de type I |
| Type de puits | Fond plat (puits F) |
| Grade de qualité ou de pureté | Grade de culture cellulaire |
| Quantité | 5 plaques |
| Shipping condition (Condition d'expédition) | Température ambiante |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.