missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Masterflex™ Tête de pompe standard pour la précision L/S™

Numéro de catalogue. 13310260
Modifier l'affichage
Click to view available options
Débit:
1,7 à 1000 mL/min.
À utiliser avec:
Tubulure Precision L/S™ 15
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Débit À utiliser avec
13310260 1,7 à 1000 mL/min. Tubulure Precision L/S™ 15
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 13310260 Fournisseur Masterflex™ Code fournisseur MFLX0701520

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Comprend

Tubing loading key, single-channel mounting hardware, and a 15 in. (38cm) length of silicone tubing.

Idéal pour des applications de transfert de fluides précises et reproductibles

  • Moulés avec précision pour accommoder une seule taille de tubulure
  • Compact et simple dans sa conception
  • Entrée/sortie—de tubes du même côté, parfait pour des applications à espace limité

Spécifications

Dimensions (L x l x H) 2,5 x 2,75 x 3 po.
Débit 1,7 à 1000 mL/min.
À utiliser avec (application) Applications précises et reproductibles du transfert de fluides
À utiliser avec Tubulure Precision L/S™ 15
Capacité 3
Comprend Clé de chargement de tubes, matériel de montage à canal unique et un canon de 15 pouces. L de tubes en silicone
Température de fonctionnement max. (métrique) 40 °C
Température de fonctionnement max (impériale) 104 °F
Température de fonctionnement min (impériale) 0 °F
Température min de fonctionnement (métrique) -20 °C
Catégorie Tête de pompe
Matériau du rotor Acier laminé à froid
Vitesse 600 rpm
Matériau du boîtier Polycarbonate
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats