missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Support pour lecteur de codes-barres de code

Numéro de catalogue. 17377088
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
6 x 4,25 x 9 po.
5 x 8 x 3,5 po.
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Dimensions (L x l x H)
17377088 5 x 8 x 3,5 po.
17377089 6 x 4,25 x 9 po.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 17377088 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 176857

Utilisez ce support robuste pour scanner mains libres ou pour sécuriser votre scanner lorsqu’il n’est pas utilisé.

  • Durable et stable
  • Pour les kits CR1500, CR1500, CR1100, CR1100, CR950 et CR950
  • La partie 176856 présente un design à col de poule flexible qui s’adapte facilement à différents scanners de tailles

Spécifications

Hauteur (métrique) 89 mm
Hauteur (impériale) 3,5 po
Largeur (métrique) 203.2 mm
Largeur (impériale) 8 in
Profondeur (métrique) 127 mm
Profondeur (impériale) 5 po
À utiliser avec (application) Suivi des actifs, étiquetage des codes-barres, étiquetage des cartes électroniques, identification générale
Dimensions (L x l x H) 5 x 8 x 3,5 po.
Catégorie Support de scanner
Type d’écran Aucun inclus