missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
- Home
- Products
- Produits de stockage à froid
- Accessoires pour réfrigérateurs et congélateurs
- Thermo Scientific™ Systèmes de secours CO2 et LN2 pour congélateurs à très basse température
Thermo Scientific™ Systèmes de secours CO2 et LN2 pour congélateurs à très basse température
Numéro de catalogue. FLNTSXU
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Congélateurs coffres de la série TDE
Forma FDE, Revco RDE, HERAfreeze HDE, Thermo Scientific Série TDE (capacité de 400 boîtes et plus)
Forma FDE30086, Revco RDE30086, HERAfreeze HDE30086, TDE30086
Modèles 115V/60Hz : Forma FDE30086, Revco RDE30086, HERAfreeze HDE30086, TDE30086
Modèles 208-230V/60Hz : Forma FDE30086, Revco RDE30086, HERAfreeze HDE30086, TDE30086
Modèles 230V/50Hz (fiches britanniques) : Forma FDE30086, Revco RDE30086, HERAfreeze HDE30086, TDE30086
Revco UxF, HERAfreeze HFU-T, Thermo Scientific TSU Séries
Série TSC, Séries HFU B et HFC, Revco Série CxF
Série TSE, Forma Série 7000, Série HFU B, Série HFC, Revco Série CxF, Série TSC
Séries TSE et TSD ULT
Thermo Scientific TSX Séries
TSX Series, Forma FDE, HERAfreeze HDE, Revco RDE Series, Revco TDE Series (400 box capacity and larger)
TSX Séries, Forma 89000, HERAfreeze HLE, Revco RLE, Revco Série TLE (boîte 400 et plus)
TSX Universal
TSX Universel
Catégorie:
CO2 Backup, Factory Installed
LN2 Backup, Factory Installed
Sauvegarde CO2
Sauvegarde LN2
Sauvegarde LN2, autonome
Sauvegarde LN2, installation d’usine
Sauvegarde LN2, installation sur le terrain
Sauvegarde LN2, installation sur le terrain, autonome
Secours CO2, installation en usine
Secours de CO2, installation sur le terrain
Exigences électriques:
100/230 V, 50/60 Hz
115 V 60 Hz
115 V, 60 Hz
115/230 V, 50/60 Hz
208 - 230 V 60 Hz
230 V 50 Hz
26 product options available for selection
| Numéro de catalogue. | À utiliser avec (équipement) | Catégorie | Exigences électriques |
|---|---|---|---|
| FLNTSXU | TSX Universel | Sauvegarde LN2, installation sur le terrain | 100/230 V, 50/60 Hz |
| LN4567 | TSX Series, Forma FDE, HERAfreeze HDE, Revco RDE Series, Revco TDE Series (400 box capacity and larger) | LN2 Backup, Factory Installed | - |
| 1960446 | Série TSE, Forma Série 7000, Série HFU B, Série HFC, Revco Série CxF, Série TSC | Secours de CO2, installation sur le terrain | - |
| 1960448 | Série TSC, Séries HFU B et HFC, Revco Série CxF | Sauvegarde LN2, installation sur le terrain | - |
| 1960536 | Séries TSE et TSD ULT | Sauvegarde LN2, installation sur le terrain | - |
| FCO300A | Modèles 115V/60Hz : Forma FDE30086, Revco RDE30086, HERAfreeze HDE30086, TDE30086 | Secours de CO2, installation sur le terrain | 115 V 60 Hz |
| FCO300D | Modèles 208-230V/60Hz : Forma FDE30086, Revco RDE30086, HERAfreeze HDE30086, TDE30086 | Secours de CO2, installation sur le terrain | 208 - 230 V 60 Hz |
| FCO300V | Forma FDE30086, Revco RDE30086, HERAfreeze HDE30086, TDE30086 | Secours de CO2, installation sur le terrain | 230 V 50 Hz |
| FCO300W | Modèles 230V/50Hz (fiches britanniques) : Forma FDE30086, Revco RDE30086, HERAfreeze HDE30086, TDE30086 | Secours de CO2, installation sur le terrain | 230 V 50 Hz |
| FCO4567 | TSX Séries, Forma 89000, HERAfreeze HLE, Revco RLE, Revco Série TLE (boîte 400 et plus) | Secours de CO2, installation sur le terrain | 100/230 V, 50/60 Hz |
| FLN300A | Modèles 115V/60Hz : Forma FDE30086, Revco RDE30086, HERAfreeze HDE30086, TDE30086 | Sauvegarde LN2, installation sur le terrain, autonome | 115 V 60 Hz |
| FLN300D | Modèles 208-230V/60Hz : Forma FDE30086, Revco RDE30086, HERAfreeze HDE30086, TDE30086 | Sauvegarde LN2, installation sur le terrain, autonome | 208 - 230 V 60 Hz |
| FLN300V | Forma FDE30086, Revco RDE30086, HERAfreeze HDE30086, TDE30086 | Sauvegarde LN2, installation sur le terrain, autonome | 230 V 50 Hz |
| FLN300W | Modèles 230V/50Hz (fiches britanniques) : Forma FDE30086, Revco RDE30086, HERAfreeze HDE30086, TDE30086 | Sauvegarde LN2, autonome | 230 V 50 Hz |
| FLN4567 | Revco UxF, HERAfreeze HFU-T, Thermo Scientific TSU Séries | Sauvegarde LN2, installation sur le terrain | - |
| FLN4567LE | Thermo Scientific TSX Séries | Sauvegarde LN2, installation sur le terrain | 115/230 V, 50/60 Hz |
| FCO4567LE | Thermo Scientific TSX Séries | Secours de CO2, installation sur le terrain | 100/230 V, 50/60 Hz |
| FCO456LEA | Forma FDE, Revco RDE, HERAfreeze HDE, Thermo Scientific Série TDE (capacité de 400 boîtes et plus) | Sauvegarde CO2 | 115 V, 60 Hz |
| FLN456LEA | Forma FDE, Revco RDE, HERAfreeze HDE, Thermo Scientific Série TDE (capacité de 400 boîtes et plus) | Sauvegarde LN2 | 115 V, 60 Hz |
| 332353G01 | Congélateurs coffres de la série TDE | Sauvegarde LN2, installation d’usine | 115/230 V, 50/60 Hz |
| 332353G02 | Congélateurs coffres de la série TDE | Secours CO2, installation en usine | 115/230 V, 50/60 Hz |
| 332353G05 | Congélateurs coffres de la série TDE | Sauvegarde LN2, installation d’usine | 115/230 V, 50/60 Hz |
| 332353G06 | Congélateurs coffres de la série TDE | Secours CO2, installation en usine | 115/230 V, 50/60 Hz |
| COTSXU | TSX Universal | CO2 Backup, Factory Installed | 100/230 V, 50/60 Hz |
| LNTSXU | TSX Universel | Sauvegarde LN2, installation d’usine | 100/230 V, 50/60 Hz |
| FCOTSXU | TSX Universel | Secours de CO2, installation sur le terrain | 100/230 V, 50/60 Hz |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 26 options available.
Numéro de catalogue.
FLNTSXU
Fournisseur
Thermo Scientific™
Code fournisseur
FLNTSXU
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.
Description
Assurez une sécurité optimale pour les échantillons critiques en utilisant Thermo Scientific™ les systèmes de secours CO2 et LN2 pour les congélateurs à très basse température, pour les congélateurs Thermo Scientific™ TSX des séries , Forma™, HERAfreeze™, Revco™ et TS.
Caractéristiques :
- Le système de secours LN2 maintient la température à -80 °C avec de l’azote liquide
- Le système de secoursCO2 maintient la température à -67 °C avec du CO2
Informations de commande :
Disponible en installation sur le terrain ou en usine. Les modèles de capacité de 300 boîtes sont autonomes. Les unités installées sur le terrain doivent être installées par des professionnels qualifiés.
Spécifications
Spécifications
| Catégorie | Sauvegarde LN2, installation sur le terrain |
| À utiliser avec (équipement) | TSX Universel |
| Exigences électriques | 100/230 V, 50/60 Hz |