missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cole-Parmer™ Hélices pour ServoDyne™ mélangeurs électroniques
Description
- Peut être utilisé individuellement ou monté plusieurs sur un arbre pour une agitation complète
- Électro-poli
- Hélices de style marine : utilisées pour le mélange polyvalent
- Hélices de type turbine : utilisé pour le mélange sans air dans des contenants profonds
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Hélice à 3 pales |
| Taille d’orifice (impériale) | 0,31 po. |
| Taille d’orifice (métrique) | 0.78 cm |
| Diamètre (impériale) | 2 in |
| Diamètre (métrique) | 5.1 cm |
| À utiliser avec (application) | Idéal pour le mélange sans air dans des contenants profonds |
| À utiliser avec (équipement) | ServoDyne™ Mélangeur électronique |