Learn More
Thermo Scientific™ ClipTip™ Embouts de pipette

Description
Assurez une étanchéité fiable pour chaque échantillon grâce à ces embouts de pipette. Une technologie d’emboîtement unique et innovante assure une étanchéité complète sur chaque canal avec une force minimale d’installation et d’éjection des embouts.
Garantissent une étanchéité pour chaque échantillon. Thermo Scientific™ ClipTip™ Les embouts de p fournissent une étanchéité pour chaque échantillon grâce à une technologie de verrouillage unique et innovant qui assure une étanchéité complète sur chaque canal avec une force de fixation de l’embout et une force d’éjection minimales. Une fois fixés, les embouts sont parfaitement verrouillés en place et ne peuvent pas se dévisser ou tomber quelle que soit la pression exercée lors de l’application. Le design innovant à trois clips imbriqués assure un maintien sécurisé de l’embout sur les pipettes F1-ClipTip et E1-ClipTip jusqu’à —, et uniquement jusqu’à —, au moment de sa libération.
Caractéristiques principales :
- ClipTip les embouts de seringue sont dotés de « clips » qui verrouillent les embouts en place et forment un scellement complet;
- Chaque fois que les embouts de pipette ClipTip sont en place, ils sont bien scellés et ne se desserrent pas, peu importe la pression appliquée;
- ClipTip les embouts de la seringue sont solidement clipsés sur F1-ClipTip et E1-ClipTip des échantillons d’un toucher léger ce qui élimine la frustration de cogner les embouts de votre échantillon.
Faible rétention
- La technologie de faible rétention minimise la rétention d’eau et permet une récupération maximale des échantillons. Offerts en embouts au format 96 ClipTip de 20 à 1 250.
Qualité éprouvée
- Certifiés exempts de RNase, de DNase, d’ADN, de ATP et de contamination par endotoxines.
Écologiques
- ClipTip Le système de recharge utilise des composants recyclés et 30 % de plastique en moins.
Gamme d’embouts polyvalents
- Volumes au format 96 : 12,5, 20, 50, 200, 300, 1 000 et 1 250 μL.
- Volumes au format 384 : 12,5, 30 et 125 μL
- Des embouts de longueur plus longue sont disponibles pour les volumes 12,5 et 300 μL permettant une meilleure portée avec des consommables de laboratoire spécifiques.
Traçabilité immédiate
- Chaque insert d’embouts comporte des renseignements sur le lot et le volume imprimés au jet d’encre; le code de couleurs pratique permet d’associer facilement la couleur de la pipette F1-ClipTip et E1-ClipTip à l’insert de portoir d’embouts de pipette ClipTip correspondant.
Remarque :
Les produits proposés peuvent varier d’un pays à l’autre.
Warranty and Services
Période de garantie limitée : Sous réserve de toutes les exigences et exclusions de garantie énoncées dans nos Conditions générales de vente, ce produit est garanti à partir de la date d’expédition et pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours par la suite. Avis de non-application de la restriction d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction imposée à l’acheteur limitant l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne ne s’applique pas aux produits des pages Web associées à cette déclaration.
Specifications
Specifications
| Aperçu général | ClipTip 1 000 non filtré non stérile portoir |
| Volume (métrique) | 1 000 μL |
| Filtré | Non filtré |
| Stérilité | Non stérile |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Longueur (impériale) | 9,50 cm (3,74 po) |
| Longueur (métrique) | 9.5cm |
| Format | Portoir |
| Type de cône | Faible rétention |
| Emballage | 8 portoirs de 96 embouts |
| Show More |