missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Bocaux en verre transparent à parois droites sans bouchons

Description
- Les murs à parois droites permettent de retirer complètement le contenu
- Disponible dans une grande variété de tailles, de 1 à 32 oz.
Spécifications
Spécifications
| Capacité (métrique) | 30 mL |
| Couleur | Transparent |
| Diamètre (métrique) externe du col | 39 mm |
| Diamètre (métrique) intérieur de col | 28 mm |
| Matériau | Verre |
| Quantité | 384 |
| Stérilité | Non-sterile |
| Finition de col | 43 to 400 |
| Clarté | Transparent |
| Bouchon inclus | Non |
| Afficher plus de résultats |