missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
FISHERBRAND™ Bouteilles en verre clair gradué avec des bouchons en polypropylène blanc
Description
- Diplômé en millilitres et onces
- Les bouteilles en verre transparent sont conçues avec une légère épaule pour faciliter le versement et la manipulation
- La bouche large facilite le mélange, la manipulation et le transfert du contenu
Spécifications
Spécifications
| Capacité (métrique) | 480 mL |
| Couleur | Transparent |
| Diamètre (métrique) externe du col | 67 mm |
| Diamètre (métrique) intérieur de col | 57 mm |
| Hauteur (métrique) avec bouchon | 148 mm |
| Matériau | Glace (Type 3) |
| Quantité | 48 |
| Stérilité | Non-sterile |
| Couleur de bouchon | Blanc |
| Finition de col | 70-400 |
| Afficher plus de résultats |