missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Bouteilles en verre clair gradué avec des bouchons en polypropylène blanc

Numéro de catalogue. FB02911453A
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacity (Metric):
30 mL
60 mL
120 mL
240 mL
480 mL
Quantity:
144
24
48
96
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacity (Metric) Quantity
FB02911453A 30 mL 48
FB02911454A 60 mL 48
FB02911467A 120 mL 144
FB02911455A 120 mL 24
FB02911468A 240 mL 96
FB02911456A 240 mL 24
FB02911469A 480 mL 48
FB02911457A 480 mL 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Numéro de catalogue. FB02911453A

Fisherbrand™ Les bouteilles en verre gradué transparent avec des bouchons en polypropylène blanc ont un large bouche pour faciliter l’enlèvement du contenu.

  • Diplômé en millilitres et onces
  • Les bouteilles en verre transparent sont conçues avec une légère épaule pour faciliter le versement et la manipulation
  • La bouche large facilite le mélange, la manipulation et le transfert du contenu

Spécifications

Capacity (Metric) 30 mL
Capacity (English) 1 oz.
Color Transparent
Diameter (Metric) Outer Neck 29 mm
Diameter (Metric) Inner Neck 20 mm
Height (Metric) With Closure 71 mm
Material Glace (Type 3)
Quantity 48
Closure Color Blanc
Neck Finish 33-400
Closure Included Oui
Graduated Oui
Mouth Large
Height (Metric) 68 mm
Product Type Bouteille graduée
Closure Liner Pulp/Vinyle
Closure Material Polypropylène
Closure Size 33-400 mm
Diameter (Metric) 34 mm
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats