missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MilliporeSigma™ Supelco™ Flacon à bouchon sertifié en verre transparent
Description
- Les fioles à bouchon sertifié offrent la meilleure étanchéité de toutes les fioles.
- Avoir une grande finition d’ouverture (6,0 mm).
- Disponible avec ou sans points de marquage sur le flacon.
Spécifications
Spécifications
| Aperçu général | Fiole à bouchon serti. |
| Couleur | Transparent |
| Diamètre (métrique) externe | 8 mm |
| Matériau | Verre |
| Nb par paquet | 125 |
| Volume (impérial) | 1.2 mL |
| Hauteur (métrique) | 40 mm |
| Type de produit | Fiole à bouchon sertisseur |
Waters est une marque déposée de Waters