missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Bouteilles françaises carrées en verre transparent sans bouchons

Numéro de catalogue. FB02911887
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 mL
60 mL
120 mL
240 mL
480 mL
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité (métrique)
FB02911887 120 mL
FB02911946 30 mL
FB02911947 60 mL
FB02912297 240 mL
FB02911877 480 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Numéro de catalogue. FB02911887

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Verre clair USP de type III soda-chaux idéal pour le solvant ou le produit chimique, le stockage et l’observation des échantillons

  • Bouteilles d’usage général idéales lorsque l’intégrité du contenu et la visibilité de l’échantillon ou du produit sont importantes
  • Le verre transparent offre une interférence chimique minimale avec le contenu et est approprié lorsque la visibilité est importante, mais la protection contre les rayons UV n’est pas nécessaire
  • Les bouteilles sensibles à l’environnement aident à éliminer les déchets et à assurer l’intégrité du produit pour un entreposage à long terme

Spécifications

Capacité (métrique) 120 mL
Couleur Transparent
Diamètre (métrique) externe du col 29 mm
Diamètre (métrique) intérieur de col 20 mm
Matériau Glace (Type 3)
Quantité 120
Finition de col 33-400
Bouchon inclus Non
Graduée No
Ouverture Large
Hauteur (métrique) 112 mm
Taille de bouchon 33-400 mm
Diamètre (métrique) 53 mm
Autoclavable Not Autoclavable
Capacité (impériale) 4 oz.
Forme French Square
Type de produit Bouteille carrée française
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats