missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Bouteilles Boston rondes en verre transparent avec bouchons phénoliques noirs
Description
Le verre sodocalcique transparent Boston rond type III est idéal pour le stockage de solvants, de produits chimiques ou d’échantillons. Emballé en lots pratiques avec bouchons phénoliques noirs fixés pour maintenir la propreté
- Bouteilles d’usage général idéales lorsque l’intégrité du contenu et la visibilité de l’échantillon ou du produit sont importantes
- Ouverture étroite à col fileté, épaules arrondies, corps rond
- Le verre fournit une interférence chimique minimale avec le contenu
- Le verre transparent (flint) convient lorsque la visibilité est importante mais que la protection contre les rayons UV n’est pas nécessaire
- Respectueux de l’environnement – contribue à réduire les déchets et à assurer l’intégrité des produits pour un stockage à long terme
Spécifications
Spécifications
| Capacité (métrique) | 120 mL |
| Couleur | Transparent |
| Diamètre (métrique) externe du col | 20 mm |
| Diamètre (métrique) intérieur de col | 12 mm |
| Hauteur (métrique) avec bouchon | 115 mm |
| Matériau | Glace (Type 3) |
| Quantité | 24 |
| Stérilité | Non-sterile |
| Couleur de bouchon | Noir |
| Finition de col | 22-400 |
| Afficher plus de résultats |