missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

New Pig CleanTeam™ Écouvillon en mousse pour salle blanche

Numéro de catalogue. 17987857
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (impériale) du cône:
3 in
6 in
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Longueur (impériale) du cône
17987857 6 in
17987856 3 in
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 17987857 Fournisseur New Pig Code fournisseur WIP2826IN

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Nettoyez votre salle blanche avec précision avec cet écouvillon en mousse à tête flexible, non abrasif, spécialement conçu pour piéger les particules

  • Matériau de haute pureté : Les écouvillons sont fabriqués à partir de mousse de polyuréthane à cellules ouvertes de 100 PPI (pores par pouce), qui est thermolifiée à un manche en polypropylène.
  • Excellente absorption et rétention : La structure à cellules ouvertes de la tête en mousse offre une capacité d'absorption supérieure, lui permettant de s'écouler et de retenir rapidement les liquides, ce qui la rend efficace pour nettoyer les surfaces et appliquer des solvants.
  • Faible quantité de peluches et de particules : La mousse propre, thermiquement collée, est conçue pour éliminer un minimum de particules et de fibres, ce qui est essentiel pour maintenir l’intégrité des ISO salles blanches des classes 5 à 8.
  • Compatibilité chimique : Les matériaux utilisés sont compatibles avec une large gamme de solvants de nettoyage courants, incluant l’alcool isopropylique (IPA), l’acétone et l’eau déionisée, permettant une utilisation polyvalente dans différentes applications.
  • Doux et non abrasif : La pointe en mousse est douce et non abrasive, ce qui la rend sécuritaire pour nettoyer des surfaces délicates, comme les lentilles optiques, l’électronique et les composants de précision, sans causer de rayures.
  • Conception ergonomique : La longue poignée rigide en polypropylène offre une prise confortable et sécurisée, permettant un contrôle précis et un accès précis aux zones difficiles d’accès lors des tâches détaillées de nettoyage et de prélèvement.

Spécifications

Longueur (impériale) 6,42 po.
Type de produit Prélèvement en salle blanche
Longueur (impériale) de poignée 6,42 po.
Longueur (métrique) de la poignée 16 cm
Longueur (impériale) du cône 6 in
Longueur (métrique) du cône 15.24 cm
Largeur (métrique) du cône 8.1 mm
Largeur (impériale) du cône 0,32 po.
Autoclavable Non autoclavable
Stérilité Non stérile
Type d’adhésif S.O.
Matériau de poignée Polypropylène
Type de cône Flexible
Matériau du cône Mousse de polyuréthane
Couleur Vert
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats