Learn More
Micronova™ Bande vinyle en salle blanche, 76,2 mm (3 po)
Description
Le Micronova ruban vinyle Cleanroom offre un peeling propre des cartouches de plaquettes et des surfaces de travail en salle blanche, et la finition mate peut être écrite avec un stylo en salle blanche. Des techniques spéciales de traitement et d’emballage assurent un faible nombre de particules et un faible nombre d’ions extractibles pour les applications dans et autour de la salle blanche.
- Ruban en vinyle avec adhésif en caoutchouc synthétique
- Peeling propre des cartouches de plaquettes et des surfaces de travail en salle blanche
- Idéal pour sceller et sceller des surfaces courbes et irrégulières
- La finition mate peut être écrite avec un stylo en salle blanche
- Spécialement traité et emballé pour la salle blanche
- Disponible dans une variété de couleurs et de largeurs
- Emballé individuellement dans un sac en polyéthylène
- Enroulé de 36 verges sur un 3 po. Noyau en plastique
Order Info
Disponible en rouge, jaune, blanc, noir, brun, bleu foncé, vert foncé, bleu clair, vert clair, orange, violet et transparent en rouleaux de 36 verges (33 m) de long. Contactez votre représentant du service à la clientèle Fisher Safety au 1-800-772-6733 pour obtenir des informations sur les couleurs non indiquées ici.
Spécifications
Spécifications
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Type d’adhésif | Caoutchouc |
| Revêtement | Vinyle |
| Couleur | Blanc |
| Finition | Mat |
| Format | Rouleau |
| Matériau | Vinyle, Caoutchouc synthétique |
| Type de produit | Ruban en salle blanche |
| Stérilité | Non stérile |
| À utiliser avec (application) | Scellement, codage coloré, étiquetage, traitement par lots et applications de transformation alimentaire |
| Afficher plus de résultats |