missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Clean Earth Systems Clean-Pak™ Sac en vrac

Numéro de catalogue. 18366509
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (impériale):
1 verge cube.
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité (impériale)
18366509 1 verge cube.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 18366509 Fournisseur Clean Earth Systems Code fournisseur DRM1240

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Sac composite flexible homologué ONU pour la collecte des déchets dangereux et des absorbants usagés.

  • Pour les déchets solides
  • Capacité de stockage : 1 verge cube.
  • Clean-Pak Le conteneur d’expédition FIBC approuvé par l’ONU est idéal pour la collecte de tapis absorbants saturés, de flèches encombrantes, de chiffons usagés, de sols contaminés, de sédiments et d’autres matières dangereuses (destinés uniquement aux solides)
  • Les sangles à grande capacité sont évaluées à 3 000 lb pour un levage sécurisé à l’aide d’un palan ou d’un chariot élévateur avec une fixation appropriée
  • La manche ondulée à triple paroi maintient sa rigidité pour garder le sac ouvert pendant le chargement
  • La couche externe de polypropylène robuste résiste à l’huile
  • La doublure LLDPE aide à protéger contre les perforations et les fuites
  • Se plie et se plie pour un transport facile et un rangement compact

Spécifications

Capacité (métrique) 91.44 cm
Capacité (impériale) 1 verge cube.
Couleur Blanc
Hauteur (métrique) 91 cm
Longueur (métrique) 91 cm
Largeur (métrique) 91 cm
Autoclavable Non autoclavable
Largeur (impériale) 36 po.
Longueur (impériale) 36 po.
Hauteur (impériale) 36 po.
Matériau Plastique
Type de produit Sac en vrac
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats