missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Fioles en verre clair fileté de classe B avec bouchons, emballés séparément
Description
Comprend
Fermeture avec revêtements en pâte à face de polyvinyle (conditionnés séparément)
Flacon à usage général
- Fabriqué en verre borosilicaté de type I, classe B
- Fermeture à bouchon à vis phénoliques noire
- Finition du filetage GPI
Spécifications
Spécifications
| Classification | B |
| Matériau (revêtement) | Polyvinyle |
| Couleur | Transparent |
| Diamètre (métrique) externe | 28 mm |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Pré-fendu | No |
| Stérilité | Non stérile |
| Jetable | Usage unique |
| Volume (métrique) | 41 mL |
| À utiliser avec (application) | Polyvalentes |
| Afficher plus de résultats |