missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Fioles en verre clair fileté de classe B avec bouchons, emballés séparément

Numéro de catalogue. 0333921J
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
2 mL
4 mL
5.5 mL
8 mL
12 mL
16 mL
24 mL
30 mL
35.1 mL
41 mL
Hauteur (métrique):
35 mm
45 mm
50 mm
57 mm
60 mm
65 mm
70 mm
85 mm
95 mm
108 mm
Diamètre (métrique) externe:
12 mm
15 mm
16 mm
17 mm
19 mm
21 mm
23 mm
25 mm
28 mm
Taille de bouchon:
13-425
15-425
18-400
20-400
22-400
24-400
8-425
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Volume (métrique) Hauteur (métrique) Diamètre (métrique) externe Taille de bouchon
0333921J 16 mL 57 mm 28 mm 24-400
0333921H 30 mL 95 mm 25 mm 22-400
0333921F 16 mL 70 mm 21 mm 18-400
0333921G 24 mL 85 mm 23 mm 20-400
0333921M 35.1 mL 95 mm 28 mm 24-400
0333921D 8 mL 60 mm 17 mm 15-425
0333921C 5.5 mL 50 mm 16 mm 13-425
0333921A 2 mL 35 mm 12 mm 8-425
0333921B 4 mL 45 mm 15 mm 13-425
0333921N 41 mL 108 mm 28 mm 24-400
0333921K 24 mL 70 mm 28 mm 24-400
0333921E 12 mL 65 mm 19 mm 15-425
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Catalog No. 0333921J

missing translation for 'validMainframeMsg'

Includes

Fermeture avec revêtements en pâte à face de polyvinyle (conditionnés séparément)

Flacon à usage général

  • Fabriqué en verre borosilicaté de type I, classe B
  • Fermeture à bouchon à vis phénoliques noire
  • Finition du filetage GPI

Specifications

Classification B
Matériau (revêtement) Polyvinyle
Couleur Transparent
Diamètre (métrique) externe 28 mm
Matériau Verre borosilicaté
Pré-fendu No
Stérilité Non stérile
Jetable Usage unique
Volume (métrique) 16 mL
À utiliser avec (application) Polyvalentes
Volume (impérial) 4.32 dr.
Volume (métrique) total 16 mL
Matériau du bouchon Phénolique
Type de bouchon Bouchon à vis (couvercle fermé)
Quantité 144/Pk.
Taille de bouchon 24-400
Zone de marquage No
Autoclavable Not Autoclavable
Certifications/Conformité ASTM E438, USP Type I
Hauteur (métrique) 57 mm
Type de produit Flacon
Show More Show Less